G1033
Engrenage pour vis sans fin, 32 DP, 14.5 PA, 100 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00366623
N° MFRG1033
Prix243.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 32 DP, 14.5 PA, 100 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00366623
N° MFRG1033

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix243.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE G1033

Spécifications

  • Pas
    32 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    100
  • Diamètre du pas
    3-1/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Largeur de la face
    0.219 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Diamètre du moyeu
    0.69 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif