Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents72
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Largeur de la face1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.30 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin