Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Largeur de la face1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.26 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin