WB1620

Martin
WB1620

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366644
N° MFRWB1620
Prix76.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WB1620

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366644
N° MFRWB1620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WB1620 VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    1.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Largeur de la face
    0.3125 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    0.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    5°43'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051260
  • Rapport de vitesse
    20
  • Poids
    0.14 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues