WB1630

Martin
WB1630

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366648
N° MFRWB1630
Prix90.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WB1630

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366648
N° MFRWB1630
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
Votre prix90.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WB1630 VÊTEMENTS EN BOIS

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre du pas
    1.875 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Largeur de la face
    0.3125 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    0.75 po
  • Projection du concentrateur
    0.375 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    5°43'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051277
  • Rapport de vitesse
    30
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues