Motion
WB1650

Martin
WB1650

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366656
N° MFRWB1650
Prix167.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WB1650

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366656
N° MFRWB1650
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
Prix167.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WB1650 VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    50
  • Diamètre du pas
    3.125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Largeur de la face
    0.3125 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    0.875 po
  • Projection du concentrateur
    0.438 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    5°43'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051291
  • Rapport de vitesse
    50
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues