Aperçu
Spécifications
- Pas16 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents80
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Largeur de la face0.313 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Diamètre du moyeu0.88 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Poids0.74 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin