Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas1.667 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Largeur de la face1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Poids0.50 lb