Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Largeur de la face1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.19 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Poids0.70 lb