G1052ALH
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 40 dents, gauche, fonte
N° D’ARTICLE MI00366687
N° MFRG1052ALH
Prix220.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 40 dents, gauche, fonte
N° D’ARTICLE MI00366687
N° MFRG1052ALH
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
Prix220.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1052A LH C. I. VÊTEMENTS WORM

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main gauche
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre du pas
    3.333 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    1.44 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Poids
    1.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif