Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas3.333 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Largeur de la face1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.44 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Poids1.20 lb