W1280

Martin
W1280

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366703
N° MFRW1280
Price$216.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W1280

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366703
N° MFRW1280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix216.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W1280 VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre du pas
    6.666 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.75 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    4°46'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051048
  • Rapport de vitesse
    80
  • Poids
    3.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif