Motion
G1060ARH
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366713
N° MFRG1060ARH
Prix223.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366713
N° MFRG1060ARH
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
Prix223.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1060A RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif