W1050

Martin
W1050

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366737
N° MFRW1050
Prix200.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W1050

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366737
N° MFRW1050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix200.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W1050 VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    50
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    0.625 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.75 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    4°34'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050768
  • Rapport de vitesse
    50
  • Poids
    2.76 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues