Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents100
- Diamètre du pas10 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids7.60 lb