Aperçu
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids1.30 lb