G1070RH
Engrenage de vis sans fin, 8 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366764
N° MFRG1070RH
Prix229.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 8 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366764
N° MFRG1070RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix229.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1070 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    8 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Poids
    1.30 lb, 1.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif