Aperçu
Description du fabricant
G1071 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas3-3/4 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids2.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité