Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas6.667 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu2.44 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Poids7.10 lb