Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas5 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu2.19 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Poids4.40 lb