Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu2-3/4 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids8.70 lb