G1084ARH
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 72 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366849
N° MFRG1084ARH
Prix1,057.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 72 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366849
N° MFRG1084ARH
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
Prix1,057.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1084A RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    72
  • Diamètre du pas
    12 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Diamètre du moyeu
    2.94 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Poids
    17.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif