Motion
W6
Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366861
N° MFRW6
Prix127.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne -
N° D’ARTICLE MI00366861
N° MFRW6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W6 WORM

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    2.5 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4°46'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    1 po
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050218
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    6
  • Poids
    1.985, 1.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues