Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents100
- Diamètre du pas16.667 po
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageEffrayé
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids37.10 lb