Aperçu
Spécifications
- Pas4 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Poids14.80 lb