Aperçu
Description du fabricant
G1104 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS
Spécifications
- Pas4 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas12 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Poids26.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité