G1105RH
Engrenage de vis sans fin, 4 DP, 14.5 PA, 64 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366897
N° MFRG1105RH
Prix1,776.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 4 DP, 14.5 PA, 64 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366897
N° MFRG1105RH
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
Prix1,776.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G1105 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    4 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    64
  • Diamètre du pas
    16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Poids
    39.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif