G1106KRH
Worm, 4 DP, 14.5 PA, 3. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366903
N° MFRG1106KRH
Prix720.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 4 DP, 14.5 PA, 3. PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366903
N° MFRG1106KRH
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
Votre prix720.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER G1106K H - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    4 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4° 46'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.7854 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    5.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif