Motion
G1110RH
Engrenage de vis sans fin, 3 DP, 14.5 PA, 18 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366907
N° MFRG1110RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 3 DP, 14.5 PA, 18 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366907
N° MFRG1110RH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G1110 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    3 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/2 po
  • Poids
    15.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif