Motion
W354

Martin
W354

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366927
N° MFRW354
Prix1,534.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W354

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366927
N° MFRW354
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
Votre prix1,534.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W354 VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    3 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    54
  • Diamètre du pas
    18 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Projection du concentrateur
    1.5 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    4°46'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050126
  • Rapport de vitesse
    54
  • Poids
    60.16 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues