Aperçu
Spécifications
- Pas3 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Largeur de la face4 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb1.0472 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci