Aperçu
- Les vis sans fin et les engrenages à vis sans fin de Boston Gear offrent une réponse efficace pour des applications de transmission de puissance telles que la réduction de vitesse à rapport élevé, l’espace limité, les arbres à angle droit et les arbres sans intersection.
- Lorsqu’ils sont appliqués correctement, ils sont la forme d’engrenage la plus douce et la plus silencieuse.
- Les vis sans fin en acier et les vis sans fin en fonte ou en bronze ayant des dents à gorge sont disponibles en filetage simple ou multiple, pas diamétral de 48 à 3 ou pas jusqu’à 85” de diamètre.
- Les vis sans fin en acétal et les engrenages à vis sans fin sont disponibles en pas de 48, 32 et 24 diamétraux.
- Efficacité accrue avec des rapports plus faibles.
- Résistance à la conduite arrière avec certains rapports
- Exigences minimales en matière d’espace
- 90° Applications d’arbre sans intersection
- Forme d’engrenage la plus douce et la plus silencieuse
Spécifications
- Angle de pression14.50 °
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas5.0000 po
- Pas diamétral12
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Largeur de la face0.5000 po
- MatérielFonte
- Diamètre du moyeu1.6900 po
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin