Aperçu
- Les engrenages de changement de brunissage, la bague d’engrenage de changement vendue séparément Les engrenages de brunissage sont évalués conformément aux normes AGMA Lorsque vous pensez aux engrenages « spéciaux » - Pensez au brunissage
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents20
- Diamètre de l'alésage de la bague0.3750 po
- Largeur de la face0.3750 po
- Diamètre extérieur1.1000 po
- Numéro de pièce de la bagueCGB20
- Diamètre du pas1.0000 po
- Type de concentrateurType A
- MatérielAcier
- Diamètre de l’alésage d’engrenage0.6250 po
- Construction de l’engrenageAlésage simple minimum
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantNCG2020
- Numéro CUP du fabricant662289228010
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.08 lb