GA61B
Change Gear, 20 DP, 14 1/2 PA, 61 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367051
N° MFRGA61B
Prix211.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 20 DP, 14 1/2 PA, 61 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367051
N° MFRGA61B
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
Prix211.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GA61B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    61
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.4375 po
  • Largeur de la face
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.0500 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GAB20A
  • Diamètre du pas
    3.05 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.38 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • CUP_NON
    781711108222
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.64 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif