Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents80
- Diamètre de l'alésage de la bague0.4375 po
- Largeur de la face0.3750 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Numéro de pièce de la bagueGAB20A
- Diamètre du pas4 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage5/8 po
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- CUP_NON781711108604
- Catalogue du fabricant
- Poids0.88 lb
- Type de produitChanger d’engrenage