Motion
GAB20A
Bague d’engrenage de changement - Pour utilisation avec les engrenages GA, diamètre de 7/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00367171
N° MFRGAB20A
Prix158.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’engrenage de changement - Pour utilisation avec les engrenages GA, diamètre de 7/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00367171
N° MFRGAB20A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ACIER GAB20

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7/16 po
  • Série d’engrenages compatibles
    GA
  • Longueur entre les touches
    0.737 po
  • Diamètre extérieur
    0.625 po
  • Longueur totale
    0.750 po
  • Largeur de la clé
    0.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711185001
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif