Motion
GB58B
Change Gear, 16 DP, 14 1/2 PA, 58 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367271
N° MFRGB58B
Prix214.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 16 DP, 14 1/2 PA, 58 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367271
N° MFRGB58B
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
Prix214.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GB58B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    58
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GBB16A
  • Diamètre du pas
    3-5/8 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1.81 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • CUP_NON
    781711109762
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif