Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents101
- Diamètre de l'alésage de la bague0.5000 po
- Largeur de la face0.5000 po
- Diamètre extérieur6.4380 po
- Numéro de pièce de la bagueGBB16A
- Diamètre du pas6.313 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage3/4 po
- Diamètre du moyeu1.81 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- CUP_NON781711110621
- Catalogue du fabricant
- Poids1.80 lb
- Type de produitChanger d’engrenage