GB1055
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 100 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367441
N° MFRGB1055
Prix1,008.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 12 DP, 14.5 PA, 100 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367441
N° MFRGB1055
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
Prix1,008.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE GB1055

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    100
  • Diamètre du pas
    8.333 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Diamètre du moyeu
    1.94 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Poids
    4.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif