Aperçu
Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE GB1064
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas6 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids4.40 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité