Aperçu
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents48
- Diamètre du pas6 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Poids5.20 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin