GB1074A
Engrenage pour vis sans fin, 8 DP, 14.5 PA, 80 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367490
N° MFRGB1074A
Prix1,615.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 8 DP, 14.5 PA, 80 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367490
N° MFRGB1074A
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
Prix1,615.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE GB1074A
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les éperons à pas plus lourd sont disponibles en acier et en fonte.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.

Spécifications

  • Angle de pression
    14.50 °
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    80
  • Diamètre du pas
    10.0000 po
  • Pas diamétral
    8
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Matériel
    Bronze
  • Diamètre du moyeu
    1.8100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711136669
  • Poids
    10.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif