GB1081
Engrenage pour vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367509
N° MFRGB1081
Prix1,194.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, bronze
N° D’ARTICLE MI00367509
N° MFRGB1081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,194.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE GB1081

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Bronze
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    2.19 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Poids
    4.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif