Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils4
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents60
- Diamètre du pas10 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids14.40 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin