Aperçu
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents100
- Diamètre du pas12-1/2 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1 po
- Poids15.90 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin