Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents32
- Diamètre de l'alésage de la bague0.7500 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Numéro de pièce de la bagueGDB12A
- Diamètre du pas2.667 po
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- MatérielAcier
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711101667
- Catalogue du fabricant
- Poids1.00 lb
- Type de produitChanger d’engrenage