Aperçu
Description du fabricant
GD44B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents44
- Diamètre de l'alésage de la bague0.7500 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre extérieur3.8340 po
- Numéro de pièce de la bagueGDB12A
- Diamètre du pas3.667 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1 po
- Diamètre du moyeu1.76 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711111321
- Catalogue du fabricant
- Poids1.40 lb
- Type de produitChanger d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité