Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents51
- Diamètre de l'alésage de la bague0.7500 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Numéro de pièce de la bagueGDB12A
- Diamètre du pas4-1/4 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1 po
- Diamètre du moyeu2.19 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711111468
- Catalogue du fabricant
- Poids1.70 lb
- Type de produitChanger d’engrenage