GD94A
Change Gear, 12 DP, 14 1/2 PA, 94 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367725
N° MFRGD94A
Prix486.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 12 DP, 14 1/2 PA, 94 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367725
N° MFRGD94A
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
Prix486.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GD94A C. I. CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    94
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.7500 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GDB12A
  • Diamètre du pas
    7.833 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.44 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • CUP_NON
    781711112328
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.30 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif