Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents95
- Diamètre de l'alésage de la bague0.7500 po
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Numéro de pièce de la bagueGDB12A
- Diamètre du pas7.917 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1 po
- Diamètre du moyeu2.44 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- CUP_NON781711112342
- Catalogue du fabricant
- Poids4.40 lb
- Type de produitChanger d’engrenage